Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Apple MacBook Pro Laptop 33,8 cm (13.3") Apple M M2 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) macOS Monterey Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100002146
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNEP3D/A
EAN/GTIN:
     194253138662
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
MacBook Pro
Immer Pro unterwegs.

Mit dem neuen M2 Chip bringt das 13" MacBook Pro mehr Leistung als je zuvor. Das gleiche kompakte Design kommt mit bis zu 20 Stunden Batterie und einem aktiven Kühl­system für durch­gehend hohe Performance. Dazu noch ein brillantes Retina Display, eine FaceTime HD Kamera und Mikrofone in Studio­qualität – und du hast unseren mobilsten Pro Laptop.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
10
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speicherbandbreite (max.)
100 GB/s
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Akku/Batterie
Batteriekapazität
58.2 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Videowiedergabe
20 h
Browsingzeit (WLAN)
17 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Jahr der Einführung
2022
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC, Arsen, Quecksilber, BFR, Beryllium
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch Bar
Ja
Markeneigenschaften
Zugänglichkeitsmerkmale
Verdeckte Untertitel, Reduce Motion, Switch Control, VoiceOver, Increase Contrast, Siri und Diktieren, Text to Speech, Zoom
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
304.1 mm
Tiefe
212.4 mm
Höhe
15.6 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Energie
Netzteilstärke
67 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Monterey
Mitgelieferte Software
App Store Books Calendar Contacts FaceTime Find My GarageBand Home iMovie Keynote Mail Maps Messages Music News Notes Numbers Pages Photo Booth Photos Podcasts Preview QuickTime Player Reminders Safari Shortcuts Siri Stocks Time Machine TV Voice Memos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Maximum Versandhöhe
10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
227 ppi
RGB-Farbraum
DCI-P3
True Tone-Technologie
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.176,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,42*
€ 1.529,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,65*
€ 1.516,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,58*
€ 1.467,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,10*
€ 1.435,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,01*
€ 1.399,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 101,53*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,56*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 46,02*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.