Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO PLAY S3000 Stelze Peg stilts


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EURO PLAY S3000 Stelze Peg stilts
EURO PLAY S3000 Stelze Peg stilts
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100001907
Hersteller:
     EURO PLAY
Herst.-Nr.:
     S3000
EAN/GTIN:
     5710807030005
Suchbegriffe:
Halbkugelstelzen
Kinderstelzen
Laufdosen
Stelzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
730 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Typ
Peg stilts
Material
Polyester, Stahl
Produktfarbe
Rot
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zielgruppe
Universal
Maximales Nutzergewicht
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Stelzenstangen, Walzenstelzen, laufdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 95,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,81*
€ 143,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,93*
€ 141,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,40*
€ 136,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,53*
€ 130,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EURO PLAY
S1000
ab € 88,69*
Ähnlich
EURO PLAY
S2000
ab € 88,85*
Ähnlich
EURO PLAY
S8000
ab € 95,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.