Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO PLAY S1000 Stelze Peg stilts


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EURO PLAY S1000 Stelze Peg stilts
EURO PLAY S1000 Stelze Peg stilts
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100001905
Hersteller:
     EURO PLAY
Herst.-Nr.:
     S1000
EAN/GTIN:
     5710807010007
Suchbegriffe:
Halbkugelstelzen
Kinderstelzen
Laufdosen
Stelzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
690 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Typ
Peg stilts
Material
Polyester, Stahl
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Zielgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Maximales Nutzergewicht
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Stelzenstangen, Walzenstelzen, laufdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 88,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,19*
€ 133,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,26*
€ 132,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EURO PLAY
S2000
ab € 88,85*
Ähnlich
EURO PLAY
S3000
ab € 95,79*
Ähnlich
EURO PLAY
S8000
ab € 95,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.