Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter ÜS-Ableiter für 2 Einzeladern BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-927988
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     927988
EAN/GTIN:
     4013364485747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparender, kompakter Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige. Fein begrenzender, einstufiger Überspannungsschutz mit leistungsfähigen Dioden zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamen Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
W
Impulskategorie:
C1, C3
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23
Nennstrom bei 60 °C:
10
Nennstrom bei 80 °C:
6
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
1,2
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
0,6
Schutzpegel Ad-Ad bei In C1:
≤ 100
Schutzpegel Ad-PG bei In C1:
≤ 55
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 90
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 45
Serienimpedanz pro Ader:
0
Grenzfrequenz Ad-PG bei 100 Ohm:
1,5
Kapazität Ad-Ad:
≤ 1,5 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 3 nF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
Push-in / Push-in
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,2-2,5 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,2-2,5 mm2
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
UL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Fernmeldung, Hutschiene, Informationstechnik, Kombiableiter, Kompakte Ableiter für Hutschiene, MSR Technik, Potentialausgleich, Push-In, Reihenklemme, Statusanzeige, Wartung, fail open
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
910710
ab € 101,34*
Zubehör
Dehn
927318
ab € 24,46*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 92,17*
Zubehör
Dehn
910797
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.