Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter BLITZDUCTOR VT für kathodische Korrosionsschutzanlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-918420
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     918420
EAN/GTIN:
     4013364094895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Energetisch koordinierter Kombiableiter zum Schutz des Gleichrichters im Schutzstromkreis (Farbe rot). Steckbarer Fernmeldekontakt (Öffner) für Überlast-Anzeige (Thermoüberwachung der Varistoren). Einbau im Stahlblechgehäuse empfohlen. Durch kapazitive Steuerung wird eine niedrige Impuls-Ansprechspannung erreicht.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
M
Nennspannung:
70
Höchste Dauerspannung DC:
75
Nennstrom:
12
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
3,5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
7
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
40
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 400
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 400
Schutzpegel Ad-Ad bei 1kV/µs C3:
≤ 350
Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/µs C3:
≤ 350
Serienimpedanz pro Ader:
5 µH
Grenzfrequenz Ad-Ad:
1
Kapazität Ad-Ad:
≤ 2 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 2 nF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
Schraube / Schraube
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,5-6 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,5-4 mm2
Erdung über:
Schraubklemme
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, UL 94 V-0
Farbe:
rot
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
FM-Kontakte / Kontaktform:
Öffner
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 40ka, Ableiter, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Kompakte Ableiter für Hutschiene, Mittelschutz, RJ45, RS 422, RS485, TTY, Telekommunikation, schraubbar, steckbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,80*
€ 190,162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.