Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN Potentialausgleichgehäuse zur Aufnahme von 22 LSA-Leisten 10/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-906103
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     906103
EAN/GTIN:
     4013364106628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
DPG LSA ist ein komplett vormontiertes Gehäusesystem mit LSA-Montagebügel und ermöglicht den optimierten Einsatz von Ableitern und Schirmanschlusssystem (Kontakt-Rollfeder).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt:
50
LSA-Montagebügel für:
2x 11 Leisten 2/10
Rastermaß Montagebügel:
30
Drahtführungen:
3
Kabeleinführungen:
oben / unten
Kabelabfangschiene:
oben / unten
Schloss:
mit Schließung
Montage auf:
Wand
Schutzart:
IP 40
Erdung über:
Erdungsblock
Abmessungen b x h x t:
330 x 500 x 130
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
Farbe:
RAL 9016
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, dehn leergehäuse, leergehäuse, Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Gehäuse, Informationstechnik, LSA-Technik, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
919033
ab € 6,52*
Zubehör
Dehn
919034
ab € 7,70*
Zubehör
Dehn
919035
ab € 9,56*
Zubehör
Dehn
919031
ab € 3,33*
Zubehör
Dehn
919032
ab € 4,31*
Zubehör
Dehn
919030
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.