Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcube im Gehäuse IP65 f. PV-Anl. 1MPP b. 1000V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900910
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900910
EAN/GTIN:
     4013364155046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter DEHNcube YPV SCI 1000 1M in Schutzart IP65. Typ 2 nach EN 61643-31 zum Schutz von 1 MPP-Eingang. Dreistufige DC-Schaltvorrichtung mit kombinierter Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz gemäß DIN IEC 60364-7-712:2011-04 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen).
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31:
Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung:
1000
Kurzschlussfestigkeit:
1
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs):
40
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]:
12,5
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE]:
25
Schutzpegel:
≤ 4
Schutzpegel bei 5 kA:
≤ 3,5
Ansprechzeit:
≤ 25
Betriebstemperaturbereich:
-35 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (min.):
2,5 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.):
6 mm2 ein- / feindrähtig
Einbauort:
Außen
Schutzart:
IP 65
Ausführung:
Mit Druckausgleichselement
Deckelausführung:
Klarsichtdeckel mit Produkt-Kennzeichnung
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl Kabeleinführungen:
3x Ø3-7 mm
Gehäuse-Abmessungen:
94 x 94 x 81
Zulassungen:
KEMA
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 2, Aufputzgehäuse, Energietechnik, GAK, Generatoranschlusskasten, Hutschiene, IP65, Mittelschutz, Photovoltaik, Typ 2-Ableiter, Varistor, Wandmontage, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2 für Photovoltaik
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900945
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.