Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung für DEHNcube Ausf. Y 6 mm² Cu L 3 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900945
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900945
EAN/GTIN:
     4013364425118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
dehn anschlussleitung
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Vorkonfektionierte PV-Anschlussleitung, 6mm2, Typ Y, Länge 3x 1000mm.
Weitere Informationen:
Zum Anschluss von:
1 Stringleitung
Leitungsquerschnitt:
6
Länge:
3x 1000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Energietechnik, GAK, Generatoranschlusskasten, Hutschiene, IP65, Mittelschutz, Photovoltaik, Typ 2-Ableiter, Varistor, Wandmontage, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2 für Photovoltaik, Überspannungsableiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.