Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbügel einphasig 3-polig mit Anschlußklemme bis 25 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900411
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900411
EAN/GTIN:
     4013364107205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Erdungsbügel einphasig, dreipolig mit Anschlußklemme bis 25 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
einphasig
Poligkeit:
3
Abmessungen:
34 x 112 x 28
Werkstoff:
Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme:
bis 25
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemme):
2,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.