Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter DEHNcombo YPV FM für Photovoltaik-Systeme bis 1500V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900076
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900076
EAN/GTIN:
     6942299504552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Protistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise DEHNcombo YPV, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger DC-Schaltvorrichtung. Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung. Zum Schutz von Photovoltaik-Wechselrichtern vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712:2002-05 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen).
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-]:
≤ 1500
Max. PV-Spannung [DC+/DC- -> PE]:
≤ 1500
Kurzschlussfestigkeit:
10
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs):
40
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [DC+/DC- -> PE]:
40
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE]:
12,5
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE]:
6,25
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE]:
< 4,5
Schutzpegel [DC+ -> DC-]:
< 4,5
Ansprechzeit:
≤ 25
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
4
Zulassungen:
KEMA, UL
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
– Einsatz in DC Batteriespeichersystemen bis ISCCR:
≤ 100 kA (t ≤ 5,83 ms)
– Vorsicherung für DC Batteriespeichersystemen bis ISCCR:
Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, Herst.Art.Nr.: 170M2040 | Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1 dehn, protistor, überspannungsbegrenzer dehn, Energietechnik, GAK, Generator, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, Photovoltaik, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Wechselrichter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,30*
€ 237,167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.