Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip, Klasse 2/ATPV: 25 cal/cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785823
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785823
EAN/GTIN:
     4013364427013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch neuartigen Aktivschutz. Beste Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung und hoher Lichtdurchlässigkeit (Lichttransmissionsklasse: 2). Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 2 mit 423 kJ / m2 und ASTM F2178: 25 cal / cm2.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polycarbonat
Wandstärke:
1,5
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
318
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
25
Lichttransmissionsgrad VLT:
43,2 ... 58,1 %
Lichttransmissionsklasse:
2
Norm:
GS-ET-29, EN 166, EN 170
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, dehn gesichtsschutz, augenschutzschild, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,455*
€ 293,2815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785708
ab € 25,55*
Zubehör
Dehn
785705
ab € 25,63*
Zubehör
Dehn
785707
ab € 25,56*
Zubehör
Dehn
785709
ab € 25,46*
Zubehör
Dehn
785706
ab € 25,72*
Zubehör
Dehn
785828
ab € 37,53*
Zubehör
Dehn
785829
ab € 91,11*
Zubehör
Dehn
785724
ab € 14,29*
Zubehör
Dehn
785827
ab € 40,17*
Zubehör
Dehn
785820
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.