Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785821
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785821
EAN/GTIN:
     4013364426979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch neuartigen Aktivschutz. Beste Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung und hoher Lichtdurchlässigkeit (Lichttransmissionsklasse: 0). Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 2 mit 423 kJ / m2.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Polycarbonat
Wandstärke:
1,5
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2
Lichtbogenenergie:
318
Lichttransmissionsgrad VLT:
74,4 ... 100 %
Lichttransmissionsklasse:
0
Norm:
GS-ET-29, EN 166, EN 170
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, dehn gesichtsschutz, augenschutzschild, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,81*
€ 231,8239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785708
ab € 25,52*
Zubehör
Dehn
785705
ab € 25,64*
Zubehör
Dehn
785707
ab € 25,72*
Zubehör
Dehn
785709
ab € 25,56*
Zubehör
Dehn
785706
ab € 25,52*
Zubehör
Dehn
785828
ab € 37,64*
Zubehör
Dehn
785829
ab € 90,89*
Zubehör
Dehn
785724
ab € 14,19*
Zubehör
Dehn
785827
ab € 40,03*
Zubehör
Dehn
785820
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.