Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Klasse 1, mit mechanischen Hebelarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785721
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785721
EAN/GTIN:
     4013364360198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und mechanischem Hebelarm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel. Beste Sicht durch Antibeschlag – Beschichtung und hoher Lichtdurchlässigkeit. Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 1 mit 135 kJ / m2.
Weitere Informationen:
Nennspannung bis:
1000
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Polycarbonat
Wandstärke:
ca. 2
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 1
Lichtbogenenergie:
158
Lichttransmissionsgrad VLT:
≥ 75 %
Norm:
GS-ET-29, EN 166, EN 170
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, dehn gesichtsschutz, augenschutzschild, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Produkte zum Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,9151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785708
ab € 25,56*
Zubehör
Dehn
785705
ab € 25,65*
Zubehör
Dehn
785707
ab € 25,59*
Zubehör
Dehn
785709
ab € 25,54*
Zubehör
Dehn
785706
ab € 25,53*
Zubehör
Dehn
785724
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.