Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 10kV 50 Hz mit Zahnkupplung Kategorie S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-783110
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783110
EAN/GTIN:
     4013364317253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Kategorie:
S
Gesamtlänge:
1070
Eintauchtiefe:
230
Länge Handhabe:
265
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Schalldruckpegel:
> 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
Eigenprüfvorrichtung *):
Ja
Batterie:
Lithium AA 1,5 Volt
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser Isolierstange:
30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,61*
€ 844,4359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,84*
€ 829,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,06*
€ 806,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,45*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,86*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 73,42*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,59*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,14*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 28,92*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 106,01*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 69,73*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 96,83*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 118,29*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 326,33*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 95,89*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 158,96*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 442,07*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 167,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.