Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Holec Magnefix-Elektrode 3...15kV mit Gewindebolzen M8 für PHE4/PHE/PHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-766915
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766915
EAN/GTIN:
     4013364088207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Eaton Holec Magnefix-Elektrode für Eaton Holec Magnefix-Schaltanlagen Typ MA, MD4, MF, MG,MY. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE4, PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 ... 15
Länge:
175
Werkstoff:
Ms/gal CuSn, PVC
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1-polig, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Phasenvergleicher, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,835*
€ 91,4337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.