Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE III 6...36kV 50Hz Kat. S umsch. 6-20/20-36kV m. Zahnkupp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-767944
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767944
EAN/GTIN:
     4013364277731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen, umschaltbar. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 ... 20 / 20 ... 36
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Kategorie:
S 64
Gesamtlänge:
1745
Eintauchtiefe:
880
Länge Prüfkopf:
1110
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Eigenprüfvorrichtung, Mittelspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Sicherheitsregeln, Zip, optisch-akustische Anzeige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,24*
€ 1.295,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,86*
€ 1.281,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,20*
€ 1.236,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,36*
€ 1.202,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,58*
€ 1.153,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,06*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,19*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,88*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,63*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,83*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,12*
Zubehör
Dehn
766331
ab € 101,72*
Zubehör
Dehn
766356
ab € 99,68*
Zubehör
Dehn
766366
ab € 107,13*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 337,24*
Zubehör
Dehn
767997
ab € 362,55*
Zubehör
Dehn
767999
ab € 386,26*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 11,01*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 280,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.