Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE III 6...20kV 50Hz Kat. S/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-767740
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767740
EAN/GTIN:
     4013364071063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie "L" für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 ... 20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Kategorie:
S 63 / L 71
Gesamtlänge:
1575 / 980
Eintauchtiefe:
780 / 185
Länge Prüfkopf:
950 / 370
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen oder Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Eigenprüfvorrichtung, Mittelspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Sicherheitsregeln, Zip, optisch-akustische Anzeige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,61*
€ 1.239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,40*
€ 1.223,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,64*
€ 1.164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,14*
€ 1.142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,77*
€ 1.126,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,42*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 72,89*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 73,35*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,63*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,11*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 29,13*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 69,71*
Zubehör
Dehn
766331
ab € 97,65*
Zubehör
Dehn
766356
ab € 96,24*
Zubehör
Dehn
766366
ab € 102,94*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 326,18*
Zubehör
Dehn
767997
ab € 351,04*
Zubehör
Dehn
767999
ab € 374,60*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,62*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 270,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.