Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenvergleicher 1-pol. 10...20kV 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-759712
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     759712
EAN/GTIN:
     4013364259256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher PHV I nach DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) zum allpoligen Prüfen auf Gleichphasigkeit durch Antasten an Drehstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Für Innenraum- und Freiluftanwendung, auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 ... 20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Gesamtlänge:
1270
Eintauchtiefe:
450
Norm:
DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Gerade
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Batterie:
Lithium AA 1.5 Volt
Werkstoff Prüfspitze:
Kunststoff
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Spannungsprüfer, dehn spannungsprüfer, phasenfolge relais, 1-polig, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Phasenvergleicher, Sicherheitsregeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,785*
€ 1.432,5042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,57*
€ 1.427,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,45*
€ 1.396,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,40*
€ 1.366,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766915
ab € 73,35*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 326,18*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 444,36*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 167,95*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 134,78*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,62*
Zubehör
Dehn
766927
ab € 8,96*
Zubehör
Dehn
766913
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.