Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNhelix Abmantelwerkzeug f. HVI-Leitungen D 20-27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-597230
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     597230
EAN/GTIN:
     4013364155015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
DEHNhelix Werkzeug zum Abmanteln des zusätzlichen grauen Mantels der HVI light Leitung und HVI Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm bzw 23 mm. DEHNhelix besteht aus einem Handgriff und zusätzlich wechselbarem Bügel (je nach Durchmesser der Leitung).
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leitung:
23
Werkstoff Formteil:
Kunststoff
Werkstoff Klinge:
NIRO
Farbe:
schwarz ●
Abmessung:
37 x 150 / 170
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Blitzschutz, CUI-Leitung, HVI light Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Montage, Trennungsabstand, Werkzeug, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
597130
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.