Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-head 20 Schneidkopf für Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-597120
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     597120
EAN/GTIN:
     4013364142497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
HVI head Schneidkopf separat, zum Kombinieren mit HVI strip 20. Werkzeug zum Absetzen des halbleitenden Mantels und gleichzeitig der PE-Isolierung der HVI Leitung und HVI light Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leitung:
20
Werkstoff Formteil:
Kunststoff
Werkstoff Klinge:
NIRO
Farbe:
schwarz ● / rot ●
Abmessung:
ca. 77 x 46
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundschnittmesser, abisolierer, Akkuschrauber, Blitzschutz, Bohrmaschine, CUI-Leitung, HVI light Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Montage, Trennungsabstand, Werkzeug, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 66,997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
597101
ab € 33,24*
Zubehör
Dehn
597139
ab € 221,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.