Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI-head 20 Schneidkopf für Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-597020
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     597020
EAN/GTIN:
     4013364154957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
CUI-head Schneidkopf separat, zum Kombinieren mit CUI-strip 20. Werkzeug zum Absetzen der vPE-Isolierung der CUI-Leitung mit einem Außendurchmesser von 20 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leitung:
20
Werkstoff Formteil:
Kunststoff
Werkstoff Klinge:
NIRO
Farbe:
schwarz ● / rot ●
Abmessung:
ca. 77 x 46
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rundschnittmesser, abisolierer, Blitzschutz, CUI-Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Montage, Schutz vor Berührungsspannung, Trennungsabstand, Werkzeug, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.