Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbandrohrschelle D 10-27mm (1/8-3/4") m. Anschlussklemme 2 x 2,5-10mm² NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-540920
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540920
EAN/GTIN:
     4013364144194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
Erdungsband
Kupferrundseil
Erdungsbandrohrschelle zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540. Ausführung BRS17, mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder Durchgangsverdrahtung, Anschlussquerschnitt 2,5–10 mm².
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
10-27 mm (1/8-3/4'')
Schraube:
dm M5 x 14
Werkstoff Schraube:
NIRO
Abmessung Band:
135 x 14 x 0,3
Anschluss (eindrähtig):
2,5-10
Zweileiteranschluss:
ja
Durchgangsverdrahtung:
ja
Anwendungshinweis:
für den Einsatz im Außenbereich geeignet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Masseband, dehn erdungsband, erdungsband, Blitzschutz, Eindraht, Endlos-Spannband, Funktionspotential-Ausgleich, Potentailausgleich, Potentialausgleich, Rohrschellen Potentialausgleich, Spannband, VDE 100-410/540, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.