Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbandrohrschelle D 27-60mm m. Anschlussklemme 2 x 4-25mm² NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-540910
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540910
EAN/GTIN:
     4013364025684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschelle dehn
banderdungsschellen
Erdungsbandrohrschelle zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540. Ausführung Standard, mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern oder Durchgangsverdrahtung, Anschlussquerschnitt 4–25 mm².
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
27-60 mm (3/4-2'')
Schraube:
di M8 x 20 / dm M6 x 16
Werkstoff Schraube:
NIRO
Abmessung Band:
240 x 25 x 0,3
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
4-25
Zweileiteranschluss:
ja
Durchgangsverdrahtung:
ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis:
für den Einsatz im Außenbereich geeignet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Eindraht, Endlos-Spannband, Funktionspotential-Ausgleich, Potentailausgleich, Potentialausgleich, Rohrschellen Potentialausgleich, Spannband, VDE 100-410/540, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.