Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannkopf NIRO f. Spannband 25x0,3mm m. Anschlussklemme 2 x 4-25mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-540900
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540900
EAN/GTIN:
     4013364076532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Banderdungsschellen
Spannkopf
dehn+söhne spannkopf
Erdungsbandrohrschelle zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540. Ausführung Spannkopf separat, zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 25 x 0,3 mm, Anschlussquerschnitt 4-25 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Spannband
Werkstoff:
NIRO
Schraube:
di M8 x 20 / dm M6 x 16
Werkstoff Schraube:
NIRO
Anschluss:
4-25
Zweileiteranschluss:
ja
Durchgangsverdrahtung:
ja
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis:
für den Einsatz im Außenbereich geeignet
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spannkopf, Blitzschutz, Eindraht, Endlos-Spannband, Funktionspotential-Ausgleich, Potentailausgleich, Potentialausgleich, Rohrschellen Potentialausgleich, Spannband, VDE 100-410/540, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.