Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenkörper f. Ex-Bereich o. Spann- band m. Anschlussschr. M10 Cu/galSn-NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-540810
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540810
EAN/GTIN:
     4013364115484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
banderdungsschelle dehn
banderdungsschellen
Bandrohrschelle für Ex-Bereiche, zur elektrischen Kontaktierung von Rohren im Ex-Bereich, zur Umsetzung des Blitzschutz-Potentialausgleichs nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Für den Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Geprüft nach der Explosionsgruppe IIB und nach DIN EN 62561-1. Erhebliche Einsparung von Montagezeit – Außerbetriebsetzen der Anlage / Bereiche bedingt durch Schweiß- oder Bohrarbeiten ist nicht mehr notwendig. Ausführung separater Schellenkörper zum Kombinieren mit Endlos-Spannband 25 x 0,3 mm, für den Klemmbereich D27-500 mm. Notwendiges Montageset (Art.-Nr. 540902) separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu:
50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn:
50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO:
25
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1:
N
Anschluss:
M10
Klemmbereich Rohr Ø:
27 (3/4")-500 mm
Werkstoff Schellenkörper:
Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band:
NIRO
Werkstoff Kontaktstück:
Cu/gal Sn
Ausführung:
UV-stabilisiert
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 62305-3, ATEX, Bandrohrschellen für Ex-Bereiche, Blitzschutz, EN 62561-1, Ex-Bereich, Ex-Bereiche, Ex-Zone 1, Ex-Zone 21, Explosionsgeschützt, Potentialausgleich, Zündfunkenfrei, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540902
ab € 3,72*
Zubehör
Dehn
540901
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.