Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 48mm m. Anschlussklemme Rd 4-10mm TG / St/tZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-407112
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407112
EAN/GTIN:
     4013364026148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme
Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung mit Schrauben M10, Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschlussleiterquerschnitt max. 70 mm².
Weitere Informationen:
Klemmbereich Rohr Ø:
48 mm (1 1/2'')
Werkstoff:
TG / St/tZn
Schraube:
di M10 x 30 / M8 x 20
Werkstoff Schraube / Mutter:
St/tZn
Abmessung:
95 x 22
Anschluss Rd Ø:
4-10
Anschlussleiterquerschnitt:
70
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzstormgeprüft, EN 62305-3, EN 62561-1, Edelstahl, NIRO, Potentialausgleich, Rohrschellen Blitzschutz-Potentialausgleich, V2A, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.