Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNgrip NIRO/galCu H 32mm f. Rd 8mm verstellbar 180-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-206817
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206817
EAN/GTIN:
     4013364078581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHNgrip, zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit loser Leitungsführung, seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten).
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Cu
Spannbereich:
180-280
Bauhöhe Leitungshalter:
32
Werkstoff Leitungshalter:
Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Haltekrallenlänge:
15
Leitunghalter Modell:
DEHNgrip
Leitungsführung:
lose
Innengewinde:
M6
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, klemmschelle m6, klemmschellen, dachleitungshalter dehn, Blitzschutz, Firstbügel, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, gemauerter First, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.