Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter UNIgrip NIRO H 20mm Rd 8mm m. geprägt. Strebe L 475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-206229
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206229
EAN/GTIN:
     4013364042773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20 mm, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Strebenlänge:
475
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungshalter Modell:
DEHNgrip
Leitungsführung:
lose
Strebenausführung:
vorgeformte Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit:
Hakenarrettierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung:
Pfannendächer
Innengewinde:
M6
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, klemmschelle m6, klemmschellen, dachleitungshalter dehn, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Pultdach, Satteldach, Unterschieber, Ziegeldach, schraubenlos, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5256*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,463
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5256*
€ 4,19546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.