Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 5700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105455
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105455
EAN/GTIN:
     4013364099715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangen
DEHNiso-Combi Sets für Getrennte Fangeinrichtungen, zum Schutz von größeren Dachaufbauten z. B. Klimageräten, Rückkühlanlagen etc. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohre D50 mm und Distanzstab D16 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) , UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig Gesamthöhe 5700 mm, komplett mit Fangspitze, Stützrohr, Wandbefestigungswinkel und Distanzhalter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5700
Anzahl Distanzhalter:
2
Anzahl Befestigungswinkel:
3
Länge Stützrohr:
4700
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Ausführung:
einteilig
Länge Fangspitze:
1000
Werkstoff Fangspitze:
NIRO
Länge Distanzhalter:
1030
Werkstoff Distanzhalter:
GFK-Al-St/tZn
Materialfaktor km:
0,7
Werkstoff Befestigungswinkel:
NIRO
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fangstangenhalterung, Leitungshalter, dehn fangstange niro, fangpilz dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachaufbau, Dachmontage, Freistehend, Getrennt, Getrennte Fangeinrichtung, Getrennter Blitzschutz, Klimaanlage, Klimagerät, Rückkühlanlage, Wandmontage, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,03*
€ 484,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105376
ab € 36,94*
Zubehör
Dehn
105360
ab € 18,45*
Zubehör
Dehn
105162
ab € 36,76*
Zubehör
Dehn
105361
ab € 21,33*
Zubehör
Dehn
105362
ab € 25,47*
Zubehör
Dehn
106331
ab € 46,33*
Zubehör
Dehn
106328
ab € 34,24*
Zubehör
Dehn
105201
ab € 309,16*
Zubehör
Dehn
105200
ab € 227,43*
Zubehör
Dehn
105341
ab € 18,68*
Zubehör
Dehn
105071
ab € 13,90*
Zubehör
Dehn
105354
ab € 20,02*
Zubehör
Dehn
105355
ab € 22,05*
Zubehör
Dehn
105356
ab € 19,01*
Zubehör
Dehn
106312
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.