| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-105201 Herst.-Nr.: 105201 EAN/GTIN: 4013364095915 |
| | |
|
| | |
| Dreibeinstativ zum freien Errichten von Stützrohren DEHNiso-Combi (D50 Länge 3200 mm). Zum Errichten mit Betonsockeln mit Keiltechnik, ohne zusätzliche Befestigung an Konstruktionselementen. Mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°. Ausführung klappbar, speziell für die innenverlegte HVI Leitung im Stützrohr. Um den Biegeradius der HVI Leitung unten am Dreibeinstativ einzuhalten, werden zwei Betonsockel unterhalb des Schenkels und einer oberhalb positioniert. Weitere Informationen: | | Werkstoff Stativ: | St/tZn | Aufnahme: | 40 / 50 | Radius: | 1435 | Anzahl Betonsockel: | 3-12 Stück à 17 kg | Platzbedarf Stativ: | 2520 x 2860 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dreibein, Eurocode, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Stativ, Stativ für Betonsockel, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |