Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung NIRO für Rohre D 40-50mm Wandabstand variabel 150-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105344
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105344
EAN/GTIN:
     4013364147300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Mauerhalterung für Antennenmast
Wandhalterung für Antennenmast
geländer wandbefestigung
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm, zum Befestigen der Stützrohre oder Fangstangen D40 / D50mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Winkel:
NIRO
Klemmbereich Rd:
8-10
Klemmbereich Stützrohr:
40-50
Wandabstand:
150-200
Abmessung Platte:
120 x 120 x 4
Befestigung:
[4x] 12 x 26
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Antenne, Blitzschutz, DEHNcon-H, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangspitze, Getrennt, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Pultdach, Satteldach, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.