Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr D 50mm L 4700mm GFK/Al m. Fang stange D 22/16/10mm L 2,5m seit. Auslass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105328
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105328
EAN/GTIN:
     4013364157859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
Stützrohr GFK/Al mit seitlichen Auslass für Stative, innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement für die HVI long Leitung, zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen mit Fangstange. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D50 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangstange (D22 / 16 / 10 mm, Länge 2500 mm) aus Al.
Weitere Informationen:
Werkstoff Fangstange:
Al
Länge Fangstange:
2500
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Länge Stützrohr:
4700
Transportlänge:
4700
Durchmesser Ø Außen:
50
Länge der Isolierstrecke:
1535
Wandstärke:
4
Materialfaktor km:
0,7
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Ausführung:
UV-stabilisiert
Hülse:
60 x 5
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Außenverlegung, Blitzschutz, Eurocode, Fangspitze, Fangstange, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Innenliegender Endverschluss, Innenverlegung, Isoliert, PA-Federelement, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, seitlicher Auslass, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
819185
ab € 59,98*
Zubehör
Dehn
819183
ab € 58,48*
Zubehör
Dehn
819186
ab € 124,36*
Zubehör
Dehn
819184
ab € 98,72*
Zubehör
Dehn
819235
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.