Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset für seitl. Fangspitzen vier Fangspitzen Alu D=10mm L=530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819183
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819183
EAN/GTIN:
     4013364249325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Befestigungsset zur Montage seitlicher/horizontaler Fangspitzen an HVI long Stützrohren, HVI power Stützrohren. Bestehend aus vier Fangspitzen und einem Befestigungsring.
Weitere Informationen:
Länge Fangspitze:
530
Durchmesser Fangspitze:
10
Werkstoff Fangspitze:
Al
Durchmesser Befestigungsring:
80
Bohrung Befestigungsring:
35
Werkstoff Befestigungsring:
Al
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Außenverlegung, Blitzschutz, Eurocode, Fangspitze, Fangstange, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Innenliegender Endverschluss, Innenverlegung, Isoliert, PA-Federelement, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, seitlicher Auslass, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.