Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrohr D 50mm L 5000mm GFK/NIRO m. Fangstange D 22/16/10mm L 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105323
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105323
EAN/GTIN:
     4013364152403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
dehn fangstange niro
fangstangen dehn
fangstangen
Stützrohr GFK/NIRO mit innenliegendem Endverschluss und PA-Federelement für die HVI power Leitung, zum getrennten (isolierten) Aufbau von Fangeinrichtungen mit Fangstange. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohr D50 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig, kombiniert mit Fangstange (D22 / 16 / 10 mm, Länge 2500 mm) aus NIRO.
Weitere Informationen:
Werkstoff Fangstange:
NIRO
Länge Fangstange:
2500
Werkstoff Stützrohr:
GFK / NIRO
Länge Stützrohr:
5000
Durchmesser Ø Außen:
50
Transportlänge:
5000
Wandstärke:
4
Materialfaktor km:
0,7
Länge der Isolierstrecke:
1800
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Ausführung:
UV-stabilisiert
Hülse:
60 x 5
Geeignet für Rohraußenverlegung:
Nein
Max. freie Länge mit Fangstange (Wandmontage):
5500
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(max. freie Länge 5500 mm, 1x HVI power innen) 159
Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Biegekraft bei einer Länge von 500 mm:
200
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Außenverlegung, Blitzschutz, Eurocode, Fangspitze, Fangstange, HVI power Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Innenliegender Endverschluss, Innenverlegung, Isoliert, PA-Federelement, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, seitlicher Auslass, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,00*
€ 849,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
819185
ab € 59,98*
Zubehör
Dehn
819183
ab € 58,48*
Zubehör
Dehn
819186
ab € 124,36*
Zubehör
Dehn
819184
ab € 98,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.