Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange D 40/22/16/10mm NIRO L 7500mm mit Erdungsschelle und KS-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105198
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105198
EAN/GTIN:
     4013364152120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Fangpilz
Fangstangen
dehn fangstange niro
Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen mit Rohr Ø40 mm und Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm verjüngt, Länge 7500 mm. Inklusive Erdungsanschluss mit KS-Verbinder aus NIRO für den Anschluss Rd 6-10 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
7500
Länge Rohr (Ø40 x 5):
5000
Länge Fangstange (Ø22 / 16 / 10):
2500
Max. freie Länge mit Fangstange:
5500
Einspannlänge:
2000
Anzahl der Befestigungen:
3
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 159
Werkstoff Fangstange:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, erdungsschellen, Aluminium, Blitzschutz, Dreibeinstativ, EN 62561-1, EN 62561-2, Edelstahl, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, NIRO, V2A, Wandbefestigung, Windlast, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,50*
€ 534,905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.