Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange D 40/16/10mm NIRO L 5000mm mit Erdungsschelle und KS-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105191
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105191
EAN/GTIN:
     4013364152052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Fangpilz
Fangstangen
dehn fangstange niro
Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen mit Rohr Ø40 mm und Fangstange Ø16 / 10 mm verjüngt, Länge 5000 mm. Inklusive Erdungsanschluss mit KS-Verbinder aus NIRO für den Anschluss Rd 6-10 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5000
Länge Rohr (Ø40 x 5):
3000
Länge Fangstange (Ø16 / 10):
2000
Max. freie Länge mit Fangstange:
4000
Einspannlänge:
1000
Anzahl der Befestigungen:
2
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 191
Werkstoff Fangstange:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fangpilz dehn, erdungsschellen, Aluminium, Blitzschutz, Dreibeinstativ, EN 62561-1, EN 62561-2, Edelstahl, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, NIRO, V2A, Wandbefestigung, Windlast, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,50*
€ 299,285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.