Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange D 40/22/16/10mm Al L 6500 mm mit Erdungsschelle und KS-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105177
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105177
EAN/GTIN:
     4013364151246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen mit Rohr Ø40 mm und Fangstange Ø22 / 16 / 10 mm verjüngt, Länge 6500 mm. Inklusive Erdungsanschluss mit KS-Verbinder aus NIRO für den Anschluss Rd 6-10 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
6500
Länge Rohr (Ø40 x 5):
4000
Länge Fangstange (Ø22 / 16 / 10):
2500
Max. freie Länge mit Fangstange:
5000
Einspannlänge:
1500
Anzahl der Befestigungen:
3
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(Wandmontage mit freier Länge 5000 mm) 183
Werkstoff Fangstange:
Al
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdungsschellen, Aluminium, Blitzschutz, Dreibeinstativ, EN 62561-1, EN 62561-2, Edelstahl, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangeinrichtungen und Zubehör, NIRO, V2A, Wandbefestigung, Windlast, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,50*
€ 271,915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.