Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 50x20x150 mm für Schleifbockscheiben C24 GROB V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-9009
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     9009
EAN/GTIN:
     9003170090094
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abrichtsteine eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Sie können als günstiges Abrichtwerkzeug für keramisch gebundene Schleifbockscheiben verwendet werden. Abrichtsteine sind ausschließlich in Siliciumcarbid schwarz verfügbar.

Anwendungen:
  • Zum handgeführten Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Gute Abrichtresultate bei Schleifbockscheiben bis zu einem Durchmesser von 250 mm
  • Dimensionen und Korngrößen können auf kundenspezifische Anforderungen abgestimmt werden

Besonderheiten:
  • Kostengünstiges Abrichtwerkzeug
  • Gute Abrichtresultate
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.336 kg
B x C x L:
50 x 20 x 150 mm
Bohrung:
150 mm
Bruttogewicht:
0.349 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
24
Spezifikation:
CGROB
Staerke:
20 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010090095
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Korund-Schleifstein, Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe siliziumkarbid tyrolit, schleifbockscheiben tyrolit, schleifbockscheibe, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.