Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 24x13x100 mm für CBN- & Diamantschleifscheiben A240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-845595
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     845595
EAN/GTIN:
     9003178455956
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Anwendungen:
  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Besonderheiten:
  • Optimaler Schärfprozess
  • Guter Schärfeffekt
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
B x C x L:
24 x 13 x 100 mm
Bohrung:
100 mm
Bruttogewicht:
0.064 kg
Durchmesser:
24 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
240
Nettogewicht:
0.059 kg
Spezifikation:
SD33A 240 JJ7P VK3
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009018455957
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, korund-schleifstein 100x10, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.