Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101121882 Herst.-Nr.: 76618 EAN/GTIN: 9003170766180 |
| |
|
| | |
| Das beigepackte Reduzierringset minimiert Ihre Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz. Reduzierringe zu allen Bürsten für den Schleifbock sind kostenlos erhältlich, siehe Tabelle. Anwendungen: - Reduktion des Bohrungsdurchmessers
Vorteile: - Minimiert Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz
Besonderheiten: - Minimiert Werkzeugvielfalt
- Spart Lagerplatz
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Schleifbock | Bohrung: | 6 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | D x T x H: | 20 x 13 x 6 mm | Durchmesser: | 20 mm | Form: | 100 RR 00016 REDUZIERRING | Herkunftsland: | PL | Nettogewicht: | 0.002 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | VPE = 1 Stk. | Staerke: | 13 mm | Werkstoffeignung: | Materialunabhängig | Warengruppe: | ZZZ10 | EAN-Code Verpackung: | 9009010766181 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,56* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,43* | € 1,97* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 1,49* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|