Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Schleifbock Reduzierringe 20x13x6 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Zubehör Schleifbock Reduzierringe 20x13x6 mm
Zubehör Schleifbock Reduzierringe 20x13x6 mm
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_76618
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     76618
EAN/GTIN:
     9003170766180
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Reduzierring
schleifscheiben reduzierring
Das beigepackte Reduzierringset minimiert Ihre Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz. Reduzierringe zu allen Bürsten für den Schleifbock sind kostenlos erhältlich, siehe Tabelle.

Anwendungen:
  • Reduzierung des Bohrungsdurchmessers
<
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,01 kg
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Spezifikation:
VPE = 1 Stk,
Warengruppe:
ZZZ10
Bohrung:
16 mm
D x T x H:
20 x 6 x 16 mm
Form:
100 RR 00019
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Schleifbock, Reduzierringe, 20x13x6, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,56*
Lager 9587
unbekannt
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 1,96*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 9,50*
ab € 1,49*
€ 2,23*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 15 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,31*
€ 0,37
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,21*
€ 0,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.