Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 125x22 mm A40-02 BASIC Stahl/Aluminium/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     47LKJ-706032
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706032
EAN/GTIN:
     9003177060328
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeiten eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Ein zugeführtes Kühlmittel sorgt für einen kühlen Schliff Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Anwendungen:
  • Für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Vorteile:
  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität
  • Zusätzliche Kühlmittel in der Bindung für kühleren Schliff und längere Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Gut für Stahl, Aluminium und Holz
  • Guter Abtrag
  • Lange Lebensdauer dank Kühlschicht
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
D x H / DEVICE:
125 x 22 / 4 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
FIBER Scheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
40
Nettogewicht:
0.028 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A-B02 V A40
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Nichteisenmetalle;Holz
Warengruppe:
SSYD7
EAN-Code Verpackung:
9009017060329
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall-exzenterschleifblatt 125 mm korn 40, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Faser-Schleifscheiben, Faserscheibe, Fiberschleifscheibe, Aufrauscheibe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Feinbearbeitung, entrosten, entgraten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,44*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 30,25*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.