Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe 125x22 mm A-B02 V A40 BASICST./NE-Metall/Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fiberscheibe 125x22 mm A-B02 V A40 BASICST./NE-Metall/Holz
Fiberscheibe 125x22 mm A-B02 V A40 BASICST./NE-Metall/Holz
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_706032
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706032
EAN/GTIN:
     9003177060328
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Diese Fiberscheibe wurde speziell für qualitätsbewusste Endkunden mit einem niedrigen Verbrauch entwickelt. Sie bietet eine schnelle Möglichkeit, um Material abzutragen und bei geringer Vibrationsentwicklung komfortabel zu arbeiten. Basierend auf einem Ge
Weitere Informationen:
Produktlinie:
BASIC
Bruttogewicht:
0,028 kg | 24 kg
Durchmesser:
125 mm
Form:
DISC-V
Korngroesse:
40
Spezifikation:
A-B02 V A40
Werkstoffeignung:
Stahl,Aluminium,Holz
EAN-Code Verpackung:
9,01E+12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,44*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 30,42*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.