Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Trocken 52x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-69767
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     69767
EAN/GTIN:
     9003170697675
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer

Vorteile:
  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.18 kg
D x T x Y/AUFN:
52 x 45 x M14 mm
Durchmesser:
52 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.18 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
52 - 2 - 5
Staerke:
45 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009010697676
Weitere Suchbegriffe: Hohlbohrer, diamantbohrkrone 52 mm, fliesenbohrer, tyrolit diamantbohrkrone, Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.