Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kombinationsstein Keramisch 50x25x150 mm C120/400 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-644
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     644
EAN/GTIN:
     9003170006446
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Den Tyrolit Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzen. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Anwendungen:
  • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
  • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl
B x C x L:
50 x 25 x 150 mm
Bohrung:
150 mm
Bruttogewicht:
0.46 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90K KOMBINATIONSSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.364 kg
Spezifikation:
CKOMBI
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010006447
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, tyrolit kombinationsstein, kombi abziehstein, abrichtstein p150, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.