Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 24x13x200 mm für CBN- & Diamantschleifscheiben A600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     8670-650577953
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     577953
EAN/GTIN:
     9003175779536
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Anwendungen:
  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Besonderheiten:
  • Optimaler Schärfprozess
  • Guter Schärfeffekt
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
B x C x L:
24 x 13 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.134 kg
Durchmesser:
24 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
600
Nettogewicht:
0.121 kg
Spezifikation:
89A 600 J5A V83
Staerke:
13 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 73,14*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 60,16*
€ 81,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 731,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.