Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schärfstein 50x25x200 mm für CBN- & Diamantschleifscheiben A120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-395773
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     395773
EAN/GTIN:
     9003173957738
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Anwendungen:
  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Vorteile:
  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Besonderheiten:
  • Optimaler Schärfprozess
  • Guter Schärfeffekt
  • Individuell abstimmbar
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
B x C x L:
50 x 25 x 200 mm
Bohrung:
200 mm
Bruttogewicht:
0.507 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
90AS ABRICHTSTEIN
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.465 kg
Spezifikation:
SD33A 120 HH7P VK3
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009013957739
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, abrichtstein 200x25mm, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.