Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gekröpft 125x2,5x22,23 mm C30 STANDARD Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-367787
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367787
EAN/GTIN:
     9003173677872
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Mit dieser STANDARD Trennscheibe trennen Sie verschiedenste Gesteinsarten problemlos und ohne größere Kraftanstrengung - seien es Fliesen, Keramik, Ziegelsteine und teilweise Beton. Das Ergebnis sind durchwegs saubere Schnittkanten. Durch das eingesetzte Siliziumkarbid-Korn ist Ihnen eine sehr gute Standzeit sowie eine hohen Stabilität beim Trennen gewiss.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Vorteile:
  • Saubere Schnittkanten und sehr gute Schnittqualität
  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
  • Dank Siliziumkarbid sehr gute Standzeit sowie Stabilität beim Trennen von Gestein und Beton

Besonderheiten:
  • Sehr gut zum Trennen von Gestein
  • Sehr gute Schnittigkeit für saubere Schnittkanten
  • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.067 kg
D x U x H:
125 x 2,5 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.067 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
C 30 S- BF
Staerke:
2.5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009013677873
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 125x2,5x22,2 mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.