Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Paraffinfüllung 14x80xHEX PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34393076
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34393076
EAN/GTIN:
     9003173012109
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Hohlbohrer
fliesenbohrer 14mm

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.207 kg
D x T x Y/AUFN:
14 x 80 x HEx mm
Durchmesser:
14 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.197 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
14.02.2010
Staerke:
80 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012025071
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.