Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Paraffinfüllung 10x80xHEX PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Gruppe
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34393073
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34393073
EAN/GTIN:
     9003173012086
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Hohlbohrer
fliesenbohrer 10 mm

Vorteile:
  • Universell einsetzbar
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.191 kg
D x T x Y/AUFN:
10 x 80 x HEx mm
Durchmesser:
10 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.182 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
10.02.2010
Staerke:
80 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012025057
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.